• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT715-3000, 3000 mm

Artikel-Nr.: 539-866N
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-866N
EAN / GTIN 4550501371728
Herstellernummer 539-866N

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Linear Scale basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bietet Ihnen einen hohen IP-Schutz, und aufgrund des ABSOLUT System, ist die Einstellung des Referenzpunkt nach erneutem Einschalten nicht erforderlich.
  • Nur kompatibel mit KA-Countern.

Merkmal:

  • Leitungslänge: 7m
  • Effektive Länge: 3,000 mm
  • Gewicht: 3,65kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb