• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT715-1600, 1600 mm

Artikel-Nr.: 539-823N
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-823N
EAN / GTIN 4550501371636
Herstellernummer 539-823N

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Linear Scale basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bietet Ihnen einen hohen IP-Schutz, und aufgrund des ABSOLUT System, ist die Einstellung des Referenzpunkt nach erneutem Einschalten nicht erforderlich.
  • Nur kompatibel mit KA-Countern.

Merkmal:

  • Leitungslänge: 5m
  • Effektive Länge: 1,600 mm
  • Gewicht: 2,25kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb