• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT715-900, 900 mm

Artikel-Nr.: 539-816N
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-816N
EAN / GTIN 4550501371568
Herstellernummer 539-816N

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Linear Scale basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bietet Ihnen einen hohen IP-Schutz, und aufgrund des ABSOLUT System, ist die Einstellung des Referenzpunkt nach erneutem Einschalten nicht erforderlich.
  • Nur kompatibel mit KA-Countern.

Merkmal:

  • Leitungslänge: 3,5m
  • Effektive Länge: 900 mm
  • Gewicht: 1,5kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb