• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT113 1200 mm

Artikel-Nr.: 539-219-30
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-219-30
EAN / GTIN 4946368575698
Herstellernummer 539-219-30

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Bauweise für begrenzten Installationsraum. Glasmaßstab - Nullpunkt nicht codiert. Ausdehnungskoeffizient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Ein gepanzerters Kabel zum Anschluß an den Counter.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
Genauigkeit: Standardmodell (5+5L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb