• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT111 800 mm

Artikel-Nr.: 539-215-40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-215-40
EAN / GTIN 4946368575858
Herstellernummer 539-215-40
L-Nummer L40010 9010

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Bauweise für begrenzten Installationsraum. Glasmaßstab, Nullpunkt nicht kodiert. Ausdehnungskoeffizient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Eine gepanzerte Signalleitung zum Anschluß an den Counter.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
Genauigkeit: Hochgenaues Modell (3+3L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb