• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 3500 mm

Artikel-Nr.: 539-144-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-144-30
EAN / GTIN 4946368584317
Herstellernummer 539-144-30

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Längenmessgerät mit erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Diese Version des AT 103 bietet Ihnen folgende Vorteile: Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen fern. Für den sicheren Betrieb in rauher Umgebung wird eine gepanzerte Signalleitung zum Anschluß an den Zähler verwendet. Die Signalleitung kann sowohl rechs als auch links am Messwertaufnehmer angeschlossen werden.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Delivered: Including box, key, 1 battery, setting standard (from 25 mm upward)certificate of inspection (0-50 mm range)
Mass: 2725
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb