• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 3250 mm

Artikel-Nr.: 539-143-30
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-143-30
EAN / GTIN 4946368584300
Herstellernummer 539-143-30
L-Nummer L40010 6580

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Längenmessgerät mit erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Diese Version des AT 103 bietet Ihnen folgende Vorteile: Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen fern. Für den sicheren Betrieb in rauher Umgebung wird eine gepanzerte Signalleitung zum Anschluß an den Zähler verwendet. Die Signalleitung kann sowohl rechs als auch links am Messwertaufnehmer angeschlossen werden.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Delivered: Including box, key, batteries, setting standard (from 25 mm upward)certificate of inspection (0-50 mm range)
Mass: 2725
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb