Beschreibung:
Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Diese Version des AT 103 bietet Ihnen folgende Vorteile: Die innovativen Gummilippen halten Verunreinigungen fern, wenn Sie das Längenmessgerät in einer Maschinenhalle nutzen. Eine gepanzerte Signalleitung wird verwendet, um das Längenmessgerät an einen Zähler anzuschließen; so können Sie dieses auch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen sicher bedienen. Der Signalleitungsausgang kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden; so können Sie das Signalkabel wahlweise anschließen.
Merkmal:
Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: (3+3L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%