• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, Variomaster T, 4,5m

Artikel-Nr.: 53794
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 53794
    EAN / GTIN 4003866537945
    Herstellernummer 53794
    L-Nummer L90010 256

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
    Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
    Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
    Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
    Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
    Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
    Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
    Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
    Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
    Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m2) nach DIN EN 1004.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 4.5 m
    Breite, ausgefahren 2.3 m
    Breite, eingefahren 2.3 m
    Gerüsthöhe 2.31 m
    Gerüsthöhe =2,31m - 3,52m
    Gewicht 92 kg
    Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B 1,9m × 2,3 m
    Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 0,8m × 2,3 m
    Länge, eingefahren 0.8 m
    Plattformhöhe 1,25m - 2,46m
    Stufentiefe 30 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb