• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX SOS-CUTTER, lose

Artikel-Nr.: 537.08
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 537.08
EAN / GTIN 4002632907319
Herstellernummer 537.08
L-Nummer L60170 893

Beschreibung

Beschreibung:

Im Notfall zur Stelle.
Sicherheitsgurte sind überlebenswichtig. Nach einem Unfall können sie jedoch hinderlich sein, wenn der Verletzte schnell geborgen werden muss. Das SECUMAX SOS-CUTTER leistet hier erstklassige Dienste. Mit ihm durchtrennen Sie zuverlässig jeden Sicherheitsgurt – ob als Arzt, Sanitäter oder Unfallzeuge. Darüber hinaus eignet sich das Sicherheitsmesser für Kleidungsstücke. Denn auch diese müssen im Falle eines Falles entfernt werden.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Handliche Form
    Besonders „zugkräftig“ können Sie mit dem SECUMAX SOS-CUTTER arbeiten, wenn Sie einen Finger durch die Öffnung stecken. Das Schneiden auf Druck wird hingegen durch die flache Bauform und die abgerundeten Kanten unterstützt.
  • Praktische Öse
    Das SECUMAX SOS-CUTTER gehört genauso ins Fahrzeug wie das Erste-Hilfe-Set. Damit Sie Ihr Sicherheitsmesser im Notfall griffbereit haben, ist es mit einer Öse zum Befestigen versehen.
  • Perfekter Platz
    Alternativ können Sie das Sicherheitsmesser mithilfe des integrierten Klettbands befestigen. Zum Beispiel am Armaturenbrett. So ist es immer schnell verfügbar – ohne im Fahrzeug „herumzufliegen“.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Klettverschluss
    Vliesstoff
    Filz
    Sicherheitsgurt

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 3, 1 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Sicherheitsgurt, Vliesstoff, Filz, Textil
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb