• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 178x7x22,23 mm gekröpft A36N PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 5365
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5365
    EAN / GTIN 9003170053655
    Herstellernummer 5365

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erzielt auf Grund der Tyrolit-eigenen Rezeptur und Fertigungsmethode beste Abschliffwerte in der täglichen Anwendung. Das Zuschmieren des Werkzeugs wird verhindert und dadurch das Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert. Bereits bei sehr niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, was Sie bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand in kürzester Zeit erreichen lässt.

    Merkmal:

    • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
    • Korngröße: 36
    • Vs /max: 72 m/s
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 36 N- BFX
    • Abmessung (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 178 mm
    • Stärke: 7 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und entwickelt sehr wenig Hitze
    • Bereits bei niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

    Verwendung:

    • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

    Empfehlung:

    • Standfeste Härte N für Kantenschliff
    • Weichere, schnittige Härte L für Flächenschliff
    • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
    • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb