• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber für Rohrwandstärken 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 536-161
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 536-161
EAN / GTIN 4946368111230
Herstellernummer 536-161
L-Nummer L40010 1544

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Rohrdicken-Messschieber sind speziell für runde Werkstücke. Sie bieten Ihnen folgende Vorteile: Die an dem festen Schenkel montierte Rundstange, ermöglicht die Messung von Rohwandstärken.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 150
Messbereich: 0-150 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Mass: 275
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb