• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Klingenmessflächen 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 536-134
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 536-134
EAN / GTIN 4946368111124
Herstellernummer 536-134
L-Nummer L40010 935

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit schmalen Messflächen bieten Ihnen die folgenen Vorteile: Die schmalen Messflächen erlauben das Messen an schwer zugänglichen stellen. Die Messflächen für Außenmessungen sind hartmetallbestückt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 150
Messbereich: 0-150 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Mass: 1270
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb