• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber mit verstellbarem Messschenkel 0-300 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 536-103
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 536-103
EAN / GTIN 4946368111049
Herstellernummer 536-103
L-Nummer L40010 194

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber mit verschiebbarem Messschenkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der verschiebbare Messschenkel, ermöglicht das Messen von gestuften Werkstücken und schwer zu erreichende Stellen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0-300 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,08 mm
Mass: 800
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb