• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, PaxTower S-PLUS 1T, 7,55 m

Artikel-Nr.: 53526
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 53526
EAN / GTIN 4003866535262
Herstellernummer 53526

Beschreibung

Beschreibung:

Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m2).
125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 7.55 m
Gerüstbreite 0.72 m
Gerüsthöhe 6.65 m
Gerüstlänge 1.8 m
Gewicht 142.6 kg
Plattformbreite 0.6 m
Plattformgröße 0,6m × 1,8m
Plattformhöhe 5.55 m
Plattformlänge 1.8 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb