• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, PaxTower 1T, 7,55 m

Artikel-Nr.: 53516
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 53516
EAN / GTIN 4003866535163
Herstellernummer 53516
L-Nummer L90010 1329

Beschreibung

Beschreibung:

Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m2).
125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 7.55 m
Gerüstbreite 0.72 m
Gerüsthöhe 6.65 m
Gerüstlänge 1.8 m
Gewicht 130.4 kg
Plattformbreite 0.6 m
Plattformgröße 0,6m × 1,8m
Plattformhöhe 5.55 m
Plattformlänge 1.8 m

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb