• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, lange Messschenkel, Feineinstellung 0-12″, 0,001″, Zoll

Artikel-Nr.: 534-117
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
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 534-117
EAN / GTIN 4946368110974
Herstellernummer 534-117

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit langen Messschenkeln sind in Ausführungen mit oder ohne Feineinstellung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Lange Messschenkel ermöglichen das messen an schwer zu erreichenden Merkmalen. Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 12
Messbereich: 0-12″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002″
Mass: 270
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb