• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Millimar N 1704 T Modul für 4 ind. Taster m. K.

Artikel-Nr.: 5331141KAL
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
Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5331141KAL
EAN / GTIN 4059192061579
Herstellernummer 5331141KAL
L-Nummer L40080 3099

Beschreibung

Ausführung:

  • Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module
  • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv/pneumatisch)
  • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern
  • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
  • Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul
  • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
  • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

Beschreibung:

Modul für induktive Taster Millimar N 1704 T
  • Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module
  • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv/pneumatisch)
  • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern
  • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
  • Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul
  • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
  • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

Merkmal:

  • Kompatibilität: Tesa
  • Anwendung: Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.
  • Datenschnittstelle: RS-485
  • Produkttyp: N 1704 T
  • Produktbezeichnung: Modul für induktive Taster
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Konfigurierung: Millimar Cockpit Software
  • Produktgruppenname: Millimar
  • IP Schutzart: IP 42
  • Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
  • Fehlergrenze: 0,3 % (min. 0,2 μm)
  • Ziffernschrittwert µm: 0,1
  • Messbereich Induktivtaster: ± 5000
  • Messbereich Induktivtaster: ± 500
  • Messbereich Induktivtaster: ± 2000
  • Messbereich Induktivtaster: ± 1000
  • Energieversorgung: + 5V vom N 1700 Bus
  • Datenübertragungsrate: 4189 Hz
  • Stromverbrauch: 150 mA
  • Breite (mm): 116.5 mm
  • Tiefe (mm): 66 mm
  • Höhe (mm): 54.8 mm
  • Betriebstemperatur bis: 40 °C
  • Arbeitstemperatur MAX: 35 °C
  • Arbeitstemperatur MIN: 10 °C
  • Tastereingänge: 4
  • Produktgewicht: 0.39 kg
  • Temperaturkoeffizient: 0.02 µm/°C
  • Betriebstemperatur von: 0 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör