• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewebeband 900 mm lang

Artikel-Nr.: 5327460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5327460
EAN / GTIN 4010886532744
Herstellernummer 5327460
L-Nummer L60160 2907

Beschreibung

Beschreibung:

Kräftiges, rutschfestes Gewebeband, extra breit = 25 mm

Merkmal:

  • Bandbreite [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 900 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb