• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsteiler 317x42 mm

Artikel-Nr.: 5325840
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Fachteiler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5325840
    EAN / GTIN 4010886532584
    Herstellernummer 5325840
    L-Nummer L60160 4215

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • In 2 verschiedenen Höhen. Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die einteilbaren Schubladen
    • In 5 verschiedenen Längen für unterschiedliche Schubladentiefen
    • Aus verzinktem Stahlblech

    Merkmal:

    • Geeignet für Modelle: 1580
    • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 317 mm
    • Material: Stahlblech
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb