• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querteiler 80x40 mm

Artikel-Nr.: 5325760
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ablageboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5325760
    EAN / GTIN 4010886532577
    Herstellernummer 5325760
    L-Nummer L60160 955

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für No. 1580
    • In 3 verschiedenen Längen, passend zu den Längsteilern
    • Aus verzinktem Stahlblech

    Merkmal:

    • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
    • Material: Stahlblech
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb