• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P2104 MB Induktiver Längenmess taster inklusive Prüfprotokoll

Artikel-Nr.: 5324080
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5324080
EAN / GTIN 4059192055486
Herstellernummer 5324080
L-Nummer L40080 1419

Beschreibung

Ausführung:

  • Varianten mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Hohe Linearität über den gesamten Messbereich
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)
  • Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werden
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar P2104 MB
  • Kompatibilität: Mahr-VLDT Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2 mm
  • Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)
  • Messkraft (Text): Druckluftabhängig
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Kappe für seitlichen Kabelausgang, Schlüssel für Vorhubeinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Abmessung a in mm: 128.7 mm
  • Temperaturkoeffizient: 0.15 µm/°C
  • Abstand unterer Anschlag MAX: 0 mm
  • Messbereich Anfang_mm: -2 mm
  • Abstand unterer Anschlag MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb