• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P2010 FB Induktiver Längenmeß- taster inkl. Prüfprotokoll

Artikel-Nr.: 5324034
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
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5324034
    EAN / GTIN 4059192055431
    Herstellernummer 5324034
    L-Nummer L40080 2622

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung
    • Messbolzen in Kugelführung gelagert
    • Hohe Linearität über den gesamten Messbereich
    • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)
    • Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werden
    • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

    Beschreibung:

    Induktiver Messtaster Millimar P2010 FB
    • Kompatibilität: Federal Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 5 mm
    • Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)
    • Messkraft (Text): Druckluftabhängig
    Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Kappe für seitlichen Kabelausgang, Schlüssel für Vorhubeinstellung

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Temperaturkoeffizient: 0.15 µm/°C
    • Messbereich Anfang_mm: -5 mm
    • Abstand unterer Anschlag MAX: -5.3 mm
    • Lagertemperatur MIN: -10 °C

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb