• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Feineinstellung 0-280 mm, 0,02 mm, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 532-121
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
Messbereich 0 mm - 280 mm
Ablesung 0,02 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 532-121
EAN / GTIN 4946368110714
Herstellernummer 532-121
L-Nummer L40010 3072

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Messschieber mit Feineinstellung für einfache Schieberpositionierung

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 280
Messbereich: 0 - 280 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm/ 0,001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Mass: 470
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb