• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C 1200 M Millimar Kompaktlängenmessgerät mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 5312012KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Längenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5312012KAL
EAN / GTIN 4059192063528
Herstellernummer 5312012KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Kompaktlängenmessgerät Millimar C 1200 M
Anzeigebereich Skalenanzeige mm:
Anzeigebereich Ziffernanzeige mm: ± 5000
Kompatibilität: Mahr
Tastereingänge: 1
Datenschnittstelle: Opto RS-232C, USB, Digimatic, Wireless
Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Batteriebetrieb
Lieferumfang: Steckernetzgerät, Bedienungsanleitung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb