• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapptreppe mit Haltebügel 3 Stufen

Artikel-Nr.: 53103
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherheits-Klapptreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 53103
EAN / GTIN 4031405531031
Herstellernummer 053103
L-Nummer L90110 69

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klapptreppe aus Aluminium
  • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
  • Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
  • 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Klappbare Haltebügel mit praktischer Ablageschale
  • Zusammengeklappt nur 125 mm tief
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2700 mm
  • Außenbreite: 550 mm
  • Höhe: 1255 mm
  • Höhe der obersten Stufe: 640 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 360 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 205 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Schrittlänge: 820 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 205 mm
  • Stufenbreite: 360 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb