• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Momentklemmung 0-200 mm/0-6", 0,02 mm, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 531-129
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
Ablesung 0,02 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 531-129
EAN / GTIN 4946368110578
Herstellernummer 531-129
L-Nummer L40010 8696

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Momentverstellung betätigen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 200
Messbereich: 0 - 200 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm/ 0,001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Mass: 625
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb