• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Momentklemmung 0-300 mm/0-12″, 0,05 mm, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 531-109
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 531-109
EAN / GTIN 4946368110516
Herstellernummer 531-109
L-Nummer L40010 3696

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Momentverstellung betätigen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0 - 300 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm/ 1/128″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,08 mm
Mass: 330
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb