• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Momentklemmung 0-200 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 531-102
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
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 531-102
    EAN / GTIN 4946368110479
    Herstellernummer 531-102
    L-Nummer L40010 7310

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Momentverstellung betätigen.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 200
    Messbereich: 0 - 200 mm
    Skalenteilungswert: 0,05 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
    Mass: 620
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Lieferung in einer Box
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb