• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Edelstahl 18,84m

Artikel-Nr.: 530266
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Leiternzüge mehrzügig
    mit Rückenschutz ja
    Produktart Steigleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 530266
    EAN / GTIN 4031405943537
    Herstellernummer 530266

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatzbereich: Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen.
    • Unabhängig von der Steighöhe gilt:
    • Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).
    • Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
    • Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
    • Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
    • Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlusstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein
    • Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden
    • Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.
    • An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
    • Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60–75 mm sein
    • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden
    • Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
    • Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
    • Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang

    Merkmal:

    • Außenbreite: 520 mm
    • Bauart: Mehrzügig
    • Holmhöhe: 60 mm
    • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 18840 mm
    • Material: Edelstahl
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Steighöhe: 17640 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Verwendungszweck: Maschinelle Anlagen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb