• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Edelstahl 12,96m

Artikel-Nr.: 530135
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Leiternzüge mehrzügig
    mit Rückenschutz ja
    Produktart Steigleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 530135
    EAN / GTIN 4031405935235
    Herstellernummer 530135

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatzbereich: An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung und Rückenschutz besondere Vorschriften.
    • Unabhängig von der Steighöhe gilt:
    • Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird)
    • Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
    • Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
    • Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
    • Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen
    • An ungesicherten Ausstiegsebenen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
    • Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein
    • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100–400 mm. Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen
    • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm
    • Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen
    • Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen der Freifläche vor der Leiter mindestens 800 x 800 mm betragen. Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden.
    • Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 180 mm betragen
    • Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
    • Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang
    • Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme herum mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören)

    Merkmal:

    • Außenbreite: 520 mm
    • Bauart: Mehrzügig
    • Holmhöhe: 60 mm
    • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 12960 mm
    • Material: Edelstahl
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Steighöhe: 11760 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Verwendungszweck: Bauliche Anlagen
    • Wandabstand: 200 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb