• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, HM-Außenmessflächen 0-300 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 530-322
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 530-322
EAN / GTIN 4946368110424
Herstellernummer 530-322
L-Nummer L40020 113

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber vefügt über hartmetallbestückte Messflächen und bietet Ihnen folgende Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt. Erhöhte Führungsbahnen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0 - 300 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,08 mm
Mass: 325
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb