• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, HM-Außenmessflächen 0-200 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 530-321
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
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 530-321
EAN / GTIN 4946368110417
Herstellernummer 530-321
L-Nummer L40010 157

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber vefügt über hartmetallbestückte Messflächen und bietet Ihnen folgende Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt. Erhöhte Führungsbahnen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 200
Messbereich: 0 - 200 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Mass: 265
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb