• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber 0-300 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 530-124
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
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 530-124
EAN / GTIN 4946368110257
Herstellernummer 530-124
L-Nummer L40010 9771

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt. Erhöhte Führungsbahnen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0 - 300 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Mass: 465
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb