• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber 0-300 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 530-109
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 530-109
EAN / GTIN 4946368530024
Herstellernummer 530-109
L-Nummer L40010 7014

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt. Erhöhte Führungsbahnen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0 - 300 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,08 mm
Mass: 465
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box