Diamant-Handyfeilen-Satz 5-teilig, 215 mm Korn D126

Artikel-Nr.: 529160
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Gesamtlänge 215 mm
inkl. Feilenheft nein
Feilenheft erforderlich nein
Anzahl Einzelfeilen 5
Verpackung stabile Kunststoffbox
Produktart Handyfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 529160
EAN / GTIN 4007220017357
Herstellernummer 4007220017357

Beschreibung

Ausführung:

Entsprechend Nadelfeilen Nr. 529220, jedoch aus Rohlingen ähnlich den Habilis-Feilen Nr. 527060 gefertigt (verstärkter Querschnitt, kräftige geschmiedete Angel); ca. 3fache Belagfläche gegenüber Nadelfeilen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von gehärteten bzw. vergüteten Stählen, Hartmetall, Glas, Keramik und faserverstärkten Kunststoffen. Mit wenig Druck feilen, insbesondere an Kanten! Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.

Lieferumfang:

5-teilig, je 1 Feile Nr. 529150 Gr. 1; 3; 4; 5; 6 in stabiler Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb