Diamant-Handyfeile, 215 mm Korn D126 (mittel) Universal 5

Artikel-Nr.: 529150 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Formbeschreibung vierkant
Querschnitt mit Belegung 5,5×5,5 mm
Belaglänge 100 mm
Gesamtlänge 215 mm
inkl. Feilenheft nein
Feilenheft erforderlich nein
Produktart Handyfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 529150 5
EAN / GTIN 4007220017333
Herstellernummer 4007220017333

Beschreibung

Ausführung:

Entsprechend Nadelfeilen Nr. 529220, jedoch aus Rohlingen ähnlich den Habilis-Feilen Nr. 527060 gefertigt (verstärkter Querschnitt, kräftige geschmiedete Angel); ca. 3fache Belagfläche gegenüber Nadelfeilen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von gehärteten bzw. vergüteten Stählen, Hartmetall, Glas, Keramik und faserverstärkten Kunststoffen. Mit wenig Druck feilen, insbesondere an Kanten! Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.