{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D126 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Abmessung | 14×165 mm | |
Breite | 14 mm | |
Höhe | 0,5 mm | |
Länge | 165 mm | |
maximaler Biegeradius | 15 mm | |
Produktart | Diamantfeile |
Artikelnummer | 529120 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220004951 | |
Herstellernummer | 4007220004951 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flexible Diamantfeile D126 µm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
30,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
25,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 14 mm | 14 mm |
Feinheitsgrad | mittel | Vorpolitur |
Körnung | D126 | D126 |
Länge | 165 mm | 165 mm |
Schleifmittel | Diamant | Diamant |
Schleifmittelkurzzeichen | D | D |
Produktart | Diamantfeile | Diamantfeile |