CaraFin Flexible Diamant Polierfeile D64 µm

Artikel-Nr.: 529115 D64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D64
Feinheitsgrad Politur
Breite 14 mm
Länge 165 mm
Produktart Diamantfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 529115 D64
EAN / GTIN 4045197994660
Herstellernummer 529115 D64

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierfeile mit flexiblem Metallgrundkörper. Oberseite aus elastischem PU-Material, einseitig mit Diamantkorn belegt.
Sehr homogenes Schleifbild durch multikristalline Diamanten.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

Verwendung:

Ideal für Polierarbeiten an konkaven und konvexen Flächen. Geeignet für harte Werkstoffe wie Hartmetall, Guss, gehärtete Stähle, Keramik und Buntmetalle.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb