Diamant-Blech D126 µm

Artikel-Nr.: 529110 D126
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Körnung D126
    Feinheitsgrad mittel
    Abmessung 30×170 mm
    Breite 30 mm
    Höhe 0,7 mm
    Länge 170 mm
    Produktart Diamantfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 529110 D126
    EAN / GTIN 4007220955925
    Herstellernummer 4007220955925

    Anwendertabelle

    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Flexibles Diamantblech, beidseitig mit Diamantschleifkorn belegt. Höhe mit Belegung 0,7 mm.

    Verwendung:

    Ideal für Schleifarbeiten an konkaven und konvexen Oberflächen.

    Hinweis:

    Diamantfeilen können in Petroleum mit einer Metallbürste (z.B. 576000) gereinigt werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb