• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarlineal 300 mm

Artikel-Nr.: 528-105
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Haarlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 528-105
Herstellernummer 528-105
L-Nummer L40010 6272

Beschreibung

Beschreibung:

Die Haarlineale bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Die Haarlineale sind besonders geeignet zur Prüfung der Ebenheit von Flächen. Prüfschneide gehärtet, geschliffen und feinstgeläppt.

Merkmal:

Länge mm: 300
Genauigkeit: DIN 874-2
Mass: 325
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb