• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk 7 Stufen

Artikel-Nr.: 52707
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 7
Material Aluminium
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52707
EAN / GTIN 4031405527072
Herstellernummer 052707
L-Nummer L90110 1000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten sowie Sicherungsseil
  • Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Ballastgewicht für hohe Standsicherheit
  • Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen)
  • Besonders für enge Regalgänge o.ä. geeignet
  • Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Großzügige Werkzeugablageschale
  • Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3600 mm
  • Außenbreite: 650 mm
  • Ballastgewicht: 60 kg
  • Gesamtlänge geklappt: 3250 mm
  • Gewicht inkl. Ballastgewicht: 103 kg
  • Höhe: 2653 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 1610 mm
  • Plattformlänge: 650 mm
  • Schrittlänge: 1600 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 850 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb