• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Tiefenmessschieber mit Haken 0-300 mm, Feineinstellung, 0,02 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 527-413
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
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 527-413
EAN / GTIN 4946368108926
Herstellernummer 527-413
L-Nummer L40010 3289

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Tiefenmessschieber mit Haken bietet ihnen die folgenden Vorteile:
  • Zur Messung von Bohrungstiefen, Einstichen und Absätzen.
  • Die Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Genauigkeit: ±0,03 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb