• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Tiefenmessschieber mit Haken 0-300 mm, 0,05 mm

Artikel-Nr.: 527-403
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
    Produktart Tiefenmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 527-403
    EAN / GTIN 4946368108896
    Herstellernummer 527-403
    L-Nummer L40010 337

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Tiefenmessschieber mit Haken bietet ihnen die folgenden Vorteile:
    • Zur Messung von Bohrungstiefen, Einstichen und Absätzen.
    • Die Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Genauigkeit: ±0,05 mm
    Skalenteilungswert: 0,05 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,08 mm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb