• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr 0-200 mm, 0,05 mm, Feineinstellung

Artikel-Nr.: 527-302-50
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 527-302-50
EAN / GTIN 4946368108780
Herstellernummer 527-302-50
L-Nummer L40010 359

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Tiefenmessschieber mit Messuhr bietet ihnen die folgenden Vorteile:
  • Zur Messung von Bohrungstiefen, Einstichen und Absätzen.
  • Die Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 200
Genauigkeit: ±0,05 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb