• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Tiefenmessschieber 0-24″, Feineinstellung

Artikel-Nr.: 527-114
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 527-114
EAN / GTIN 4946368108650
Herstellernummer 527-114
L-Nummer L40010 7562

Beschreibung

Beschreibung:

Der Nonius Tiefenmessschieber bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Modelle mit Feinstellung sind verfügbar. Die Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 24
Genauigkeit: ±0,002″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,002″
Zoll/Metrisch: Zoll
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb