• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfeinmessgerät für sehr kleine Bohrungen Bohrlochmessgerät für extra kleine Bohrungen, 0,95-1,55 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 526-173-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 526-173-20
EAN / GTIN 4946368855783
Herstellernummer 526-173-20

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm). Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden. Messflächen hartverchromt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0.95 - 1.55
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 2 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer einer Box inkl. Kunststoffabdeckung für Messuhren

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb