• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfeinmessgerät für sehr kleine Bohrungen Bohrlochmessgerät für extra kleine Bohrungen, 1,5-3,95 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 526-163-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 526-163-20
EAN / GTIN 4946368855721
Herstellernummer 526-163-20
L-Nummer L40010 13799

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm). Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden. Messflächen hartverchromt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1.5 - 4
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 2 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer einer Box inkl. Kunststoffabdeckung für Messuhren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb