• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter FlexxStep 5 Sprossen mit Teleskopaufsatz 2 Sprossen

Artikel-Nr.: 52535
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Plattformleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 52535
    EAN / GTIN 4031405525351
    Herstellernummer 052535
    L-Nummer L90110 814

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Plattformleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech 480 x 655 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
    • Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger
    • Selbstschließende Sicherheitstüre
    • Großzügige Werkzeugablageschale
    • Integrierte Rollen Ø150 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel
    • Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Normen NFP 93-352/353
    • Mittels werkzeuglos montierbarem Teleskopaufsatz höhenverstellbar und treppengängig
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Außenbreite: 672 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 58 mm
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 70 °
    • Plattformhöhe: 1840 mm
    • Rollendurchmesser: 150 mm
    • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 + 2 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb