• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter fahrbar 8 Stufen

Artikel-Nr.: 52508
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 8
Material Aluminium
Produktart Plattformleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52508
EAN / GTIN 4031405525085
Herstellernummer 052508
L-Nummer L90110 19
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (510 x 600 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit
  • Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3850 mm
  • Außenbreite: 650 mm
  • Höhe: 2850 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1850 mm
  • Schrittlänge: 1460 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 530 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb